Film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 580-75 E, Bleu, 1220 mm x 22.86 m

Réf.: 7100332153
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 22,86 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’eau
Transparence 0 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100332153
EAN / GTIN 00076308437145
Réf. fabricant 7100332153
Article hors catalogue L01130 112855
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ série 580E est idéal pour le marquage des véhicules utilitaires et des véhicules dans les transports publics. Le film projette la lumière dirigée qui frappe à de très bons angles vers la source lumineuse, même dans des conditions humides. La visibilité est très élevée jour et nuit.

Avantage(s):

  • Film rétroréfléchissant
  • Conforme à la norme européenne ECE R 104 de type « E »
  • Adhésif acrylique base solvant
  • Peut laisser des résidus adhésifs lorsqu'il est enlevé
  • La marque « E », visible selon un angle de 90°, est gravée dans la masse du film tous les 15 cm par technologie laser