3M™ Protecta® Sanchoc™ Šňůra na zachycení pádu, lano s jádrem, dvouvláknová, 1,30 m, AE5313RBF

Artiklové číslo: 7100309284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Sanchoc
Označení výrobce 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel
Směrnice/označování Značka CE
Délka pásky 1 300 mm
Materiál pás polyamid
Druh uzávěru Hook2Hook
Druh produktu Tlumiče pádu
Pás ano
S karabinou ano
Vhodné pro hrany ano
Celková délka L 1 300 mm
Norma EN 355

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309284
EAN / GTIN 03660570031193
Číslo výrobce 7100309284
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Absorbéry energie 3M™ Protecta® Sanchoc jsou k dispozici v různých materiálech. Lanové šňůrky jsou vyrobeny z pleteného polyamidového lana s průměry 10,5 mm. Konce lana jsou ušité vysokopevnostní polyesterovou nití. Popruhy absorbující nárazy jsou vyrobeny z hladkého a pružného popruhu šířky 25 mm nebo 45 mm. Jsou pohodlné k použití, vysoce odolné proti oděru a mají dlouhou životnost. Pro pracovníky, kteří potřebují pracovat přes okraje, byly naše 3M™ Protecta® Sanchoc energeticky pohlcující, hraně testované lanyardy (lano nebo popruh) důkladně testovány na jednom okraji s 0,5 mm poloměr. U všech modelů jsou identifikační štítky chráněny pod průhledným krytem tlumiče. K dispozici v různých délkách a provedeních a s výběrem spojovacích prvků.

Výhoda:

  • Pomocí lanyardů 3M™ Protecta® absorbujících pád můžete kombinovat se svazkem 3M jako součást kompletního systému ochrany proti pádu
  • Šňůrka absorbující energii bezpečně absorbuje váš pád a snižuje dopad na vaše tělo
  • CE certifikováno podle normy EN 355
  • K dispozici v různých konfiguracích, které umožňují širokou škálu aplikací

Ze stejné série "Sanchoc" Zobrazit všechny