Longe d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® Sanchoc™, corde d'escalade, longe double, 1,30 m, AE5313RBF

Réf.: 7100309284
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Sanchoc
Référence fabricant 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel
Directive / Marquage marquage CE
Longueur sangle 1 300 mm
Matériau sangle Polyamide
Type de fermeture Hook2Hook
Type de produit amortisseur de chutes
Ruban oui
Avec mousqueton oui
Pour bords saillants oui
Longueur totale L 1 300 mm
Norme EN 355

Identification et classification

Référence article 7100309284
EAN / GTIN 03660570031193
Réf. fabricant 7100309284
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les absorbeurs d'énergie 3M™ Protecta® Sanchoc sont disponibles dans différents matériaux. Les longes en corde sont fabriquées à partir de corde en polyamide tressé de 10,5 mm de diamètre. Les extrémités de la corde sont cousues avec du fil polyester haute résistance. Les sangles d'absorption d'énergie sont fabriquées avec des sangles souples et flexibles de 25 mm ou 45 mm de largeur. Elles sont agréables à utiliser et très résistantes à l'abrasion avec une durée de vie exceptionnelle. Pour les travailleurs exposés au travail au-dessus des bords, nos longes d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® Sanchoc testées arêtes vives (corde ou sangle) sont rigoureusement testées sur un rayon de 0,5 mm. Les étiquettes d'identification de tous les modèles sont protégées par le couvercle transparent de la bande antichoc. Disponible dans une gamme de longueurs, de modèles et d'options de connecteurs.

Avantage(s):

  • Utilisez les longes d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® avec un harnais antichute 3M dans le cadre d'un système antichute complet
  • La longe antichute d'absorption d'énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit le choc sur votre corps
  • Certifié CE conforme à la norme EN355
  • Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à une variété d'applications