{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Sanchoc | |
| Označení výrobce | 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Délka pásky | 1 500 mm | |
| Šířka pásu | 25 mm | |
| Materiál pás | polyamid | |
| Druh uzávěru | Hook2Hook | |
| Dynamické tlumení nárazu | 6 kN | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinou | ano | |
| Vhodné pro hrany | ano | |
| Nosnost max. | 140 kg | |
| Celková délka L | 1 500 mm | |
| Norma | EN 355 |
| Katalogové číslo | 7100309277 | |
| EAN / GTIN | 03660570003855 | |
| Číslo výrobce | 7100309277 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |