Scotchgard™ Ochranná fólie na lak Pro Series 200, 20060M, bez povrchové ochrany, 1524 m x 15,24 m

Artiklové číslo: 7100309209
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200
Druh produktu Ochranná fólie
Délka fólie 15,24 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309209
EAN / GTIN 00638060980156
Číslo výrobce 7100309209
L-číslo L01130 113446
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Je určen k ochraně laku v autě a dalších citlivých povrchů vozidla před kamennými třískami, poškrábáním, poškozením hmyzem, silničním dehtem, pryskyřicí, skvrnami od tekutin ve vozidle a povětrnostními podmínkami, včetně škodlivého ultrafialového (UV) záření.

Výhoda:

  • Scotchgard™ Paint Protection Film pro Series 200 je nejnovější ochranná fólie na lak, která chrání lak vozidla před kamennými třískami, poškrábáním a prvky
  • Vysoký lesk, vynikající čistota a hladký povrch s hydrofobními vlastnostmi pro snadnou péči
  • Optimalizované lepidlo pro přemisťování, minimalizace záhybů a adhezivních stop
  • Malá pomerančová kůra
  • Snadné vyjmutí uvolňovacího papíru
  • Ochranná vrstva chrání kvalitu fólie a snadno se odstraňuje
  • Zlepšená tažnost pro instalace na větších plochách
  • Samoléčivá technologie umožňuje, aby menší škrábance zmizely v důsledku tepla na povrchu fólie
  • Profesionální instalace certifikovaných procesorů 3M
  • 10letá spotřebitelská záruka – požádejte obchodního zástupce společnosti 3M nebo si zkontrolujte záruční list
  • Schváleno pro použití se střediskem vzorců a řešení 3M™, nejmodernějším technologickým nástrojem s tisíci odpovídajících, vysoce kvalitních vzorů fólií na ochranu laku, které umožňují rychlejší instalaci s menším množstvím odpadu – šetří čas a peníze

Doporučení:

  • Ochrana laku vozidla