3M™ Cubitron™ 3 hrubovací kotouč, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, drážkované, EN, 10/balení, 20 ks v balení

Artiklové číslo: 7100305453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Cubitron™ 3
Označení výrobce 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Obsah 10 ks
Popis – formulář Přímý tvar
Šířka kotouče 7 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Tvar 27
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Cubitron™ III
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100305453
EAN / GTIN 04064035078928
Číslo výrobce 7100305453
L-číslo L01130 112557
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Model 3M™ Cubitron™ 3 hrubovací kotouč přináší výkon nové generace s více než 100 lety inovací 3M v kovovýrobě. Stejně jako ostatní průmyslové brusiva 3M je tento kotouč určen pro různé aplikace, včetně broušení nejtvrdších kovů. Je také navržen tak, aby poskytoval lepší výkon při vysokých rychlostech. Proto je rozhodující nástroj, který udržuje rychlost. Naplno si svůj potenciál zrealizujeme kombinací s výkonným a odolným 3M úhlové brusky pro lepší výkon a odolnost v náročných průmyslových podmínkách. Vždy nezapomeňte použít ochranný kryt nástroje a nepřekračujte maximální provozní rychlost uvedenou na disku. 3M má vše, co potřebujete k tomu, abyste vybavili své zaměstnance špičkovými řešeními v oboru, takže vy a váš tým jste připraveni na každou výzvu, které čelíte.

Výhoda:

  • PRO INTENZIVNÍ POUŽITÍ: Určeno pro odstraňování těžkých svarů a jiné těžké broušení téměř všech materiálů, speciálně vyvinuté pro použití na nerezovou ocel, konstrukční ocel a letecké slitiny.
  • LEPŠÍ VÝKON: Poskytuje až o 14 % vyšší rychlost odstraňování v porovnání s brusivy 3M™ Cubitron™ II, čímž se zkrátí čas a tlak potřebný k dokončení úlohy.
  • MÉNĚ ZMĚN: Odstraňuje až 2x více materiál než abraziva 3M™ Cubitron™ II.
  • DLOUHÁ ŽIVOTNOST: Navrženo tak, aby vydrželo déle než přední konkurenti.
  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Společnost 3M zrevidovala přesně tvarované keramické trojúhelníkové zrno pomocí patentovaných pokroků ve tvaru zrna a technologii molekulárního lepení, aby vytvořila úhlové struktury, které se neustále rozbíjejí do nových ostrých hrotů zrna.
  • To znamená, že se nosí rovnoměrně a ochlazuje se optimálním rozpadem minerálů.

Ze stejné série "Cubitron™ 3" Zobrazit všechny