{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Cubitron™ 3 | |
| Označení výrobce | 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe | |
| Obal | Karton | |
| Obsah | 50 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Cubitron™ III | |
| Velikost jádra (síťovina) | 36 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Průhledné broušení | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 7100303832 | |
| EAN / GTIN | 04064035079345 | |
| Číslo výrobce | 7100303832 | |
| L-číslo | L01130 111828 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |