3M™ Cubitron™ 3 řezný kotouč, 86997, 36+, T41, 100 mm x 2 mm x 15,88 mm, CZ, 25 ks/balení, 50 ks/VE

Artiklové číslo: 7100303830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Cubitron™ 3
Označení výrobce 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Obal Karton
Obsah 50 ks
Tvar plochý
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Cubitron™ III
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Průhledné broušení
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100303830
EAN / GTIN 04064035079369
Číslo výrobce 7100303830
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Model 3M™ Cubitron™ 3 řezný kotouč přináší výkon nové generace s více než 100 lety inovací 3M v kovovýrobě. Stejně jako ostatní průmyslové brusiva 3M je tento kotouč určen pro různé aplikace, včetně řezání nejtvrdších kovů. Je také navržen tak, aby poskytoval lepší výkon při vysokých rychlostech. Proto je rozhodující nástroj, který udržuje rychlost. Naplno si svůj potenciál zrealizujeme kombinací s výkonným a odolným 3M úhlové brusky pro lepší výkon a odolnost v náročných průmyslových podmínkách. Vždy nezapomeňte použít ochranný kryt nástroje a nepřekračujte maximální provozní rychlost uvedenou na disku. 3M má vše, co potřebujete k tomu, abyste vybavili své zaměstnance špičkovými řešeními v oboru, takže vy a váš tým jste připraveni na každou výzvu, které čelíte.

Výhoda:

  • FUNKČNÍ SPECIALISTA: Vytváří vertikální řezy s vnějším okrajem kotouče, takže je ideální pro řezání kov, včetně panelů karoserie nebo lodi, trubek z nerezové oceli, výfukových trubek, svorky, zrezivělých spojovacích prvků a dalších.
  • VYLEPŠENÁ RYCHLOST: Poskytuje až o 10 % vyšší rychlost řezu ve srovnání s brusivy 3M™ Cubitron™ II, čímž se zkrátí čas a tlak potřebný k dokončení úlohy.
  • MÉNĚ ZMĚN: Odstraňuje až 3x více materiál ve srovnání s brusivy 3M™ Cubitron™ II.
  • DLOUHÁ ŽIVOTNOST: Navrženo tak, aby vydrželo až 2x déle než přední konkurenti.
  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Společnost 3M zrevidovala přesně tvarované keramické trojúhelníkové zrno pomocí patentovaných pokroků ve tvaru zrna a technologii molekulárního lepení, aby vytvořila úhlové struktury, které se neustále rozbíjejí do nových ostrých hrotů zrna.
  • To znamená, že se nosí rovnoměrně a ochlazuje se optimálním rozpadem minerálů.

Ze stejné série "Cubitron™ 3" Zobrazit všechny