Pneumatická excentrická bruska 3M™, 88937, 125 mm, bez vakua, orbit 5 mm, 1 kus v balení

Artiklové číslo: 7100258878
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M Xtract™
Označení výrobce 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 125 mm
Oscilační zdvih 5 mm
Typ odsávání Externí
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Zvláštní znaky Autobalancer; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; tlumí vibrace
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100258878
EAN / GTIN 00638060889374
Číslo výrobce 7100258878
L-číslo L01130 108132
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Robustní konstrukce pro průmyslové použití. 3M Xtract™ pneumatické excentrické brusky jsou vybaveny výkonnými, přesně vyváženými pneumatickými motory a odolnými, lehkými hliníkovými kryty. Tyto vysoce kvalitní komponenty vydrží dlouhé doby zpracování v dílně. Nechte prach za sebou. Pokud chcete čistší pracovní prostředí a efektivnější broušení, je 3M Xtract™ pneumatické excentrické brusky pro vás. Tyto brusky jsou navrženy pro odsávání prachu jako součást řešení broušení 3M Xtract™ a lze je snadno připojit k naší přenosné odsávací jednotce 3M Xtract™, brusiči 3M™ filtrační sáčky nebo k vašemu stávajícímu centrálnímu vysavači. Zadní závitový nástavec umožňuje snadné a bezpečné připevnění a odstranění 1″ vnější hadice (prodává se samostatně) pro efektivní odstranění prachu z obrobku a okolí. V kombinaci s kotouči 3M Xtract™ Net a odsávání prachu systém extrahuje až 97 % prachu vzniklého během broušení. Vyzkoušejte výhody excentrických řešení broušení 3M Xtract™. 3M je vaším poskytovatelem systému pro všechny potřeby broušení. Od síťovaných panelů až po excentrická bruska až po přenosné odsávací jednotky prachu, máme vše, co potřebujete ke zvýšení kvality produktivita a dílů ve vašich provozech. Techničtí odborníci společnosti 3M mají desítky let zkušeností v oblasti aplikací a průmyslu, aby zajistili, že získáte správné abrazivo a nejlepší systémové řešení. Aplikace v Focus obrábění kovů a zpracování broušení plniva broušení želatiny broušení kompozitních materiálů zpracování dřeva

Výhoda:

  • Bruska je lehčí a pohodlnější k použití
  • Design bez mřížky pro lepší viditelnost a snadné použití
  • Nižší hmotnost, menší rozměry a boční úchop se sníženými vibracemi pro větší pohodlí uživatele
  • Wheel-systém autobalanceru pomáhá snižovat vibrace abraziva
  • Vysoký poměr výkonu k hmotnosti pomáhá uživateli dělat více práce za méně času
  • Dostupné příslušenství nabízí maximální funkčnost a flexibilitu

Ze stejné série "3M Xtract™" Zobrazit všechny