3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88937, 125 mm, Non-Vacuum, 5 mm Orbit, 1 per case

Número de artículo: 7100258878
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M Xtract™
Denominación del fabricante 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Carrera de circuito oscilante 5 mm
Tipo de aspiración Externo/a
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Particularidad Autobalancer; Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; amortiguación de vibraciones
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100258878
EAN / GTIN 00638060889374
Número del fabricante 7100258878
Número L L01130 108132
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Resistente para uso industrial. Las lijadoras rotorbitales neumáticas 3M Xtract™ incorporan potentes motores de accionamiento neumático y carcasas de aluminio ligeras y resistentes. Estos componentes de alta calidad resisten largas horas en el taller. Deje atrás el polvo. Si desea un entorno de trabajo más limpio y un lijado más eficiente, la Lijadora rotorbital neumática 3M Xtract™ es la solución idónea. Diseñadas para la extracción de polvo como parte de la Solución de lijado 3M Xtract™, estas lijadoras se conectan fácilmente a nuestro Sistema de aspiración portátil 3M Xtract™, las bolsas de filtro de Clean Sanding 3M™ o su sistema de aspiración central existente. El conector de fijación roscada trasero permite fijar y extraer de forma segura y sencilla una manguera de vacío externa roscada de 1″ (se vende por separado) para eliminar de manera eficiente el polvo de la pieza de trabajo, así como del espacio de alrededor. Cuando se utiliza con los Discos de red 3M Xtract™ y la extracción de polvo, el sistema extrae hasta el 97 % del polvo creado durante el lijado. Disfrute de las ventajas de las soluciones de Clean Sanding 3M Xtract™. 3M es su proveedor único para todos sus procesos de lijado. Desde discos de malla hasta lijadoras rotorbitales y unidades de extracción de polvo portátiles, tenemos todo lo que necesita para aumentar la productividad y la calidad de las piezas en su trabajo. Los expertos técnicos de 3M cuentan con décadas de experiencia en aplicaciones y en el sector para garantizar que obtenga los abrasivos adecuados y la solución de sistema óptima. Usos destacados Fabricación con metales Lijado de imprimaciones Lijado de gel coat Lijado de composite Carpintería

Ventaja:

  • La herramienta eléctrica es más ligera y más cómoda de usar
  • Diseño sin protección para una mejor visibilidad y facilidad de uso
  • Mango lateral más ligero, de menor tamaño y que reduce las vibraciones para una mayor comodidad del operario
  • El equilibrador automático de ruedas ayuda a reducir la vibración abrasiva
  • La alta relación potencia/peso ayuda a los operarios a realizar más trabajo en menos tiempo.
  • Los accesorios disponibles brindan la máxima funcionalidad y flexibilidad