3M™ DI-noc™ barevná folie Kovová povrchová úprava, ME-2261, 1220 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100252343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ DI-NOC™
Označení výrobce ME-2261
Barva Stříbrná
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100252343
EAN / GTIN 04550309094287
Číslo výrobce 7100252343
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Více než 1 000 vzorů, barev a textur vám dává ještě větší svobodu designu
  • Cenově výhodnější než běžné stavební materiály
  • Rychlé a snadné spojení s méně prostoji, hlukem a přerušeními
  • Odolné vůči běžným skvrnám, čisticím prostředkům a dezinfekčním prostředkům
  • Snadno se čistí, dezinfikuje a udržuje
  • Vynikající odolnost ve srovnání s běžnými materiály pro vnitřní povrchy

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "3M™ DI-NOC™" Zobrazit všechny