3M™ DI-NOC™ Revestimientos Decorativos Metallic, ME-2261, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100252343
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Denominación del fabricante ME-2261
Color plateado
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100252343
EAN / GTIN 04550309094287
Número del fabricante 7100252343
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Más de 1000 acabados,, colores y texturas para una mayor libertad de diseño
  • Más rentable que los materiales de construcción tradicionales
  • Instalación rápida y sencilla con menos tiempo de inactividad, ruido y molestias
  • Resistente a manchas, limpiadores y desinfectantes comunes
  • Fácil de limpiar, desinfectar y mantener
  • Excelente durabilidad en comparación con los materiales tradicionales para superficies interiores

Descargas y documentos

De la misma serie "3M™ DI-NOC™" Ver todos