Víčko 3M™ PPS™ typ V, 125 µm, 16364

Artiklové číslo: 7100231613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ PPS™ Type V
Označení výrobce PPS™ Type V Deckel
Obal volné
Materiál těleso plast
Materiál rozprašovací hlava plast
Materiál tryska na postřik plast
Materiál těsnění skelné vlákno
Druh produktu Rozprašovač
Vhodné pro Kapaliny s obsahem rozpouštědel; čisticí prostředky
Vlastnosti Se stříkací pistolí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100231613
EAN / GTIN 04054596841017
Číslo výrobce 7100231613
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Víka 3M™ PPS™ typu v jsou k dispozici samostatně v 200 µ nebo 125 µ a s předem svařeným filtr. Hrneček a víko lze rychle a snadno připojit bez nutnosti zajištění límce. Jakmile je oprava dokončena, jednoduše likvidujte šálek a víko do příslušných odpadkových košů. Systém 3M™ PPS™ typu v je také ideální pro ochranu a utěsnění nepoužívaných barev nebo nátěrů, aby bylo možné co nejlépe využít materiály pro každou práci a ušetřit náklady na materiál. Víčka typu v 3M™ PPS™ jsou kompatibilní s oběma velikostmi šálků (standardní i midi). U nátěrových systémů na vodní bázi se doporučují víka 3M™ PPS™ typu v s 125 filtry µ. 3M™ PPS™ je univerzální systém jednorázových nátěrů, který umožňuje čistší práci, šetří barvy a snižuje používání rozpouštědel. Technici pracují efektivněji a tráví méně času čištěním. 3M™ PPS™ nabízí mnoho výhod pro každého, kdo stříkají kapalné povlaky ze stříkací pistole poháry.

Výhoda:

  • Pro profesionální malíře, kteří preferují malířské šálky s ventilačním systémem
  • Připojte nádobku k vhodnému přípravku 3M™ PPS™ adaptéry a k požadované stříkací pistoli nebo přímo k jakékoli pistoli 3M™ Accusspray™.
  • Víka jsou vybavena 200 předem svařovanými filtry µ nebo 125 filtry µ pro lakovací systémy na bázi rozpouštědel a vody.
  • Součást systému 3M™ PPS™ a Accuspray™