3M™ PPS™ tapas tipo V

Número de artículo: 7100231613
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ PPS™ Type V
Denominación del fabricante PPS™ Type V Deckel
Embalaje sueltos
Material cuerpo plástico
Material cabezal pulverizador plástico
Material boquilla de pulverización plástico
Material junta fibra de vidrio
Tipo de producto Pulverizador
Aptitud para Líquidos con disolventes; agente limpiador
Características Con pistola pulverizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100231613
EAN / GTIN 04054596841017
Número del fabricante 7100231613
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para mayor flexibilidad, las tapas 3M™ PPS™ de tipo V están disponibles por separado e incluyen un filtro presoldado, que puede ser de 200 o 125 micras. El vaso y la tapa encajan rápida y fácilmente sin necesidad de anillos de cierre. Una vez terminado el trabajo, basta con desechar el vaso y la tapa en los contenedores de residuos apropiados. El sistema 3M™ PPS™ de tipo V también es excelente para proteger y sellar pintura o revestimientos sobrantes, para que aproveche al máximo cada aplicación y ahorre en costes de material. Las tapas 3M™ PPS™ de tipo V son compatibles con los dos tamaños de vasos disponibles (estándar y midi). Para sistemas de pintura base agua, se recomienda usar tapas 3M™ PPS™ de tipo V con filtros de 125 micras. 3M™ PPS™ es un sistema de pintura desechable todo en uno que produce trabajos más limpios, permite ahorrar en consumo de pintura y reduce el uso de disolvente. Permite a los técnicos trabajar de forma más eficiente y dedicar menos tiempo a tareas de limpieza. 3M™ PPS™ ofrece diversas ventajas a quienes utilizan pistolas de pulverización con vaso para aplicar revestimientos líquidos.

Ventaja:

  • Para pintores profesionales que prefieren vasos de pintura con ventilación
  • Acóplelo a la pistola de pintura de su preferencia con el adaptador 3M™ PPS™ adecuado, o colóquelo directamente en cualquier pistola Accuspray™ de 3M™.
  • Las tapas incluyen filtros presoldados de 200 micras para sistemas de pintura de base disolvente, y de 125 micrones para sistemas de base agua.
  • Forman parte de los sistemas 3M™ PPS™ y Accuspray™