3M™ PPS™ Sada víčka a kelímku typu V, 700 ml, 200 µm, 16160

Artiklové číslo: 7100231272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ PPS™ Type V
Označení výrobce PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits
Obal Karton
Materiál těleso plast
Materiál rozprašovací hlava plast
Materiál tryska na postřik plast; skelné vlákno
Druh produktu Rozprašovač
Objem 0,7 l
Vhodné pro chemikálie; čisticí prostředky
Vlastnosti Ukazatel hladiny; se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100231272
EAN / GTIN 04054596839052
Číslo výrobce 7100231272
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Víka a sady nádobků 3M™ PPS™ typu v jsou součástí našeho systému zpracování barev 3M™ PPS™. Nabízejí časově a finančně úsporné výhody systému 3M™ PPS™ pro ty, kteří dávají přednost ventilačnímu systému pro malířské práce. Sady obsahují standardní nebo středně velké jednorázové nátěrové kelímky, ideální pro efektivní aplikaci a utěsnění / ochranu barvy. Předem sestavený ventil je umístěn centrálně ve spodní části každého šálku, což zkracuje dobu přípravy. Sady také obsahují 50 jednorázových krytek s předem svařeným filtr, které jsou k dispozici v 200 µ nebo 125 µ. Hrneček a víko lze rychle a snadno připojit bez nutnosti zajištění límce. Jakmile je oprava dokončena, jednoduše likvidujte šálek a víko do příslušných odpadkových košů. Sady víček a nádobkových souprav 3M™ PPS™ typu v jsou také ideální pro ochranu a utěsnění nepoužívaných barev nebo nátěrů, aby bylo možné co nejlépe využít materiály pro každou práci a ušetřit náklady na materiál. 3M™ PPS™ Typ v víka a sady nádobky jsou k dispozici ve 2 velikostech: * Midi pro až 400 ml materiál, ideální pro většinu menších čirých nátěrů nebo základních nátěrů. * Standardní pro až 700 ml materiál, ideální pro většinu větších aplikací. U nátěrových systémů na vodní bázi se doporučují víka 3M™ PPS™ typu v s 125 filtry µ. 3M™ PPS™ je univerzální systém jednorázových nátěrů, který umožňuje čistší práci, šetří barvy a snižuje používání rozpouštědel. Technici pracují efektivněji a tráví méně času čištěním. 3M™ PPS™ nabízí mnoho výhod pro každého, kdo stříkají kapalné povlaky ze stříkací pistole poháry.

Výhoda:

  • Pro profesionální malíře, kteří preferují malířské šálky s ventilačním systémem
  • Velikost Midi (400 ml) je ideální pro bodové opravy a opravy barev na jednom nebo dvou listech.
  • Standardní velikost (700 ml) je ideální pro většinu oprav laku na třech listech.
  • Připojte nádobku k vhodnému přípravku 3M™ PPS™ adaptéry a k požadované stříkací pistoli nebo přímo k jakékoli pistoli 3M™ Accusspray™.
  • Předem sestavené sestavy ventilů s ventilačním systémem zkracují dobu přípravy.
  • Víka jsou vybavena 200 předem svařovanými filtry µ nebo 125 filtry µ pro lakovací systémy na bázi rozpouštědel a vody.
  • Součást systému 3M™ PPS™ a Accuspray™