3M™ Ochranný oblek 4535, velikost 3XL

Artiklové číslo: 7100216850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 4535
Označení výrobce 3M™ Schutzanzug 4535
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost 3XL
Barva Bílá
Složení tkaniny Polypropylen
Hustota tkaniny 60 g/m2
Proces mytí Nelze prát
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Lem v pasu; Prodyšné; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100216850
EAN / GTIN 08887862357082
Číslo výrobce 7100216850
L-číslo L01110 810
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4535 pro vynikající ochranu proti škodlivému prachu a omezenou ochranu proti postříkání kapalinou s certifikací kategorie III typu 5/6. Ochranný oblek 3M 4535 splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně EN 1073-2 Nuclear Particle Protection, EN 1149 Anti-Static, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 a Type 5 Dust EN ISO 13982-1. Je vyroben z mikroporézního laminátu o gramáže 60 g /m², který nabízí vynikající ochranu proti stříkající vodě a je vybaven velkou prodyšnou vložkou SMMMS. SMMMS se skládá z jedné vrstvy spunbonded tkaniny uvnitř i vně, stejně jako tři vrstvy fusible tkaniny mezi. Ochranný oblek je vybaven jedinečnou větranou kapucí, která je kompatibilní s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE). Dvoucestné zipy a klopa usnadňují oblékání a snižují riziko expozice zipem. Velké prodyšné zadní panely snižují riziko tepelného stresu v teplém prostředí. Pletené manžety a elastické panely v pase a kotnících poskytují větší pohodlí a svobodu pohybu, zatímco nízký odstín materiál snižuje znečištění životního prostředí. Tento ochranný oblek má také antistatický povlak podle EN 1149, který snižuje statické výboje a minimalizuje riziko vzniku jisker. S ochranným oblekem 3M™ 4535 můžete pracovat s dobrým pocitem bezpečnosti – základním vybavením pro vaše pracovní síly. K dispozici až do velikosti 3XL:

Výhoda:

  • Ochranný oblek typu 5/6 je vyroben z extrémně měkké, lehké a odolné tkaniny, která poskytuje dobrou bariéru proti nebezpečným částicím a omezeným postříkání kapaliny.
  • Kapuce se speciálními prodyšnými vrstvami v kombinaci s velkými prodyšnými zádními panely, které snižují riziko tepelného stresu v horkém prostředí
  • 2cestný zip a klopa s elastickými otvory pro snížení rizika vystavení kůži
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • Pletené manžety s elastickým pasem a kotníkem pro větší pohodlí a volnost pohybu

Doporučení:

  • Likvidace azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Stříkání a lakování nátěrů
  • Izolační práce
  • Fyzicky namáhavé činnosti
  • Snadné průmyslové čištění
  • Údržba stroje
  • Broušení a leštění
  • Výroba cementu