3M™ Ochranný overal 4545 typ 5/6 bílý XL

Artiklové číslo: 7100198131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 4545
Označení výrobce 3M™ Schutzanzug 4545
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost XL
Barva Bílá
Složení tkaniny Polypropylen
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Kapuce; Prodyšné; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100198131
EAN / GTIN 04054596670105
Číslo výrobce 7100198131
L-číslo L01110 87
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4545 poskytuje účinnou bariéru proti stříkající kapalině, určitým chemickým zatížením a nebezpečným částicím. Čistě bílý ochranný oblek 3M 4545 splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně infekčních agens EN 14126, radioaktivních kontaminovaných částic EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, kapalných postříkání typu 6 EN 13034 a prachu typu 5 EN ISO 13982-1. Je vyroben z vysoce kvalitního dvousložkového fleece, který nabízí vysokou pevnost v tahu a je potažen obzvláště nízkým obsahem vlákna, mikroporézní laminát, který zajišťuje, že teplo a vlhkost unikají přes mikropóry. materiál je obzvláště pohodlný a snadno se nosí, takže můžete pohodlně pracovat. Pletené manžety a elastické panely v pase a kotnících poskytují větší pohodlí a svobodu pohybu, zatímco ultra-low-lint materiál snižuje znečištění životního prostředí. Třídílný design kapuce je kompatibilní s dalšími osobními ochrannými pomůckami (osobní ochranné prostředky). 2cestný zip s lepící klapkou poskytuje dodatečnou ochranu a snižuje riziko vystavení pokožky. Silné švy a částečně sehrané švy snižují riziko úniku a vystavení kůži a zlepšují robustnost. Ochranný oblek má také antistatický povlak podle EN 1149, který může snížit statický výboj a snížit riziko vzniku jisker.

Výhoda:

  • Poskytuje omezenou ochranu proti škodlivému prachu a tekutým postříkání v kombinaci s komfortem a vysokou ochranou podle CE kategorie III, typ 5/6.
  • Měkký a lehký mikroporézní laminát s velmi nízkým obsahem vlákna, který se dobře přizpůsobí tělu a umožňuje volnost pohybu
  • Třídílová kapuce, 2cestné zapínání na zip s lepící klapkou, elastické vložky na bocích a kotnících pro snížení rizika vystavení kůži
  • Pletené manžety a elastický pas a kotník pro větší pohodlí a rozsah pohybu
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními, kontaminovanými částicemi

Doporučení:

  • Práce ve farmaceutickém průmyslu
  • Likvidace azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Stříkání a lakování nátěrů
  • Izolační práce
  • Snadné průmyslové čištění
  • Údržba stroje
  • Aplikace pro čisté prostory
  • Broušení a leštění
  • Výroba cementu