{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Scotchlite Reflective Material 8725 | |
| Denominación del fabricante | Scotchlite Reflective Material 8725 N | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 1,27 m | |
| Longitud lámina | 50 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente al agua; resistente a la abrasión | |
| Reutilizable | no | |
| Resistencia a la temperatura hasta | 60 °C | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7100181231 | |
| EAN / GTIN | 04054596618855 | |
| Número del fabricante | 7100181231 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |