{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchcal 3690E+ | |
| Označení výrobce | Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+ | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Žlutá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Vinyl | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 95 stupeň | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Označení; Slepit | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 1 220 mm |
| Katalogové číslo | 7100174285 | |
| EAN / GTIN | 04054596526228 | |
| Číslo výrobce | 7100174285 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |