Scotch-Brite™ Hookit™Scotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř PR-HA, 150 mm, A VFN

Artiklové číslo: 7100138329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100138329
EAN / GTIN 50048011292934
Číslo výrobce 7100138329
L-číslo L51710 313

Popis

Provedení:

High cut-rate provides fine finishing, blending, polishing, paint prepping, and scuffing on a wide variety of surfaces
3M™ Hookit™ quick change attachment and removal system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
Provides proper finish for scuffing primer, metal, and solid surfaces
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Superior durability and cut make the disc long-lasting

Popis:

Osvědčený netkaný materiál Clean and Finish s podkladem 3M™ Hookit™ pro použití na náhodných orbitálních bruskách.

Charakteristika:

High velikost řezné rychlosti umožňuje jemné dokončovací práce, dýhování, leštění, přípravu laku a odstraňování broušení na různých površích
Systém 3M™ Hookit™ suchý zip umožňuje rychlou výměnu disku pro vícestupňové dokončovací procesy
Zajišťuje správný povrch při broušení základních nátěrů, kovových a pevných povrchů

Poznámka:

Rohože a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken a lehké odstraňování otřepů