Film de protection 3D mat 3M™ Envision™ 8550M, Transparent, 1372 mm x 50 m

Réf.: 7100097137
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Envision™
Référence fabricant Envision™ Schutzlaminat 8050M; Envision™ Schutzlaminat 8550M
Type de produit film de protection
Largeur film 1,372 m
Longueur film 50 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement; résistance à l’abrasion
Transparence 100 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100097137
EAN / GTIN 00051131125346
Réf. fabricant 7100097137
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le stratifié de protection 3M™ Envision™ 8550M est un stratifié de protection sans PVC utilisé avec le film d'emballage imprimé 3M™ Envision™ 480mc. La combinaison des deux films permet d'obtenir un sandwich de film facile à manipuler et sûr à traiter qui tient fermement dans les billes même lorsqu'il est étiré jusqu'à 150 %. Le film est mat et hautement transparent pour des encres brillantes.

Avantage(s):

  • Contribue à la durabilité et assure la protection à long terme de la plupart des films graphiques.
  • Film de lamination hautement transparent non PVC
  • La finition mate minimise les reflets.
  • Plus résistant aux rayures que les films de laminations PVC coulés classiques lors de l'application.
  • S'applique à une plage de températures plus large que la plupart des films PVC.
  • Extrêmement conformable pour résister au pontage.
  • Une meilleure résistance à la déchirure pour une dépose plus rapide.