3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5637, stříbrný, 50,8 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100091470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100091470
EAN / GTIN 50051131272090
Číslo výrobce 7100091470

Popis

Provedení:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za slabého osvětlení, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Reflexní hodnoty stříbrného pásku a barevné hodnoty žluté části splňují požadavky normy ISO 20471
Celková délka 100 m
Celková šířka: 50.8 mm
Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu

Popis:

3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5637 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a ohnivzdorné pracovní oděvy.

Charakteristika:

Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.

Poznámka:

Pro hašení a nehořlavé pracovní oděvy vyžadující vysokou viditelnost ve dne i v noci.