• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5637, Silber, 50,8mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100091470
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100091470
EAN / GTIN 50051131272090
Herstellernummer 7100091470

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Die Rückstrahlwerte des silbernen Streifens sowie die Farbwerte des gelben Anteils erfüllen die Anforderungen der ISO 20471
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5637 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung.

Merkmal:

Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C

Hinweis:

Für Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist.