Kivitel:
A fényvisszaverő tulajdonságok segítenek javítani a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek láthatóvá tenni az anyagot nappal, reggel és alkonyatkor
Az ezüst csík fényvisszaverő értékei és a sárga komponens színértékei megfelelnek az ISO 20471 követelményeinek
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Megnövelt kényelem, könnyebb, lélegzőbb és rugalmasabb kialakítás
Leírás:
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5637 biztonsági ruházathoz, például tűzoltó felszereléshez és tűzálló munkaruhához.
Jellemző:
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Figyelem:
Tűzoltó ruházat és égésgátló munkaruházat, ahol magas nappali és éjszakai láthatóság szükséges.