3M™ z hliníkové fólie 427, stříbrná, 150 mm x 55 m, 0,117 mm

Artiklové číslo: 7100053742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ Aluminiumklebeband 427
Označení výrobce 3M™ Aluminiumklebeband 427
Barva Stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odrážející světlo; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 55 m
Šířka B 150 mm
Tloušťka S 0,12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100053742
EAN / GTIN 00051125853446
Číslo výrobce 7100053742
L-číslo L01310 411
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Univerzální hliníková páska 3M™ 427 se používá pro širokou škálu vnitřních a venkovních aplikací, jako je univerzální páska pro držení, opravy, těsnění a další. Tento měkký hliník lepicí páska má akrylátové lepidlo citlivé na tlak. Jedná se o verzi lepicí pásky 425, která je vybavena ochranným papírem. lepicí páska je odolný vůči teplu, vlhkosti, UV záření, povětrnostním vlivům a chemikáliím. Je tepelně vodivý a zvyšuje účinnost vytápění a chlazení. Adaptivní lepicí páska je vhodný pro náročné aplikace, kde je potřeba tepelná odolnost a /nebo světelný odraz. Slouží k odstraňování barvy letadel, k zakrývání a blokování vlhkosti, k mechanickému připevnění kabelů a chladicích cívek k „bílému zboží“, jako odrazky a odtoky tepla a k opravám vozidel. lepicí páska můžete také použít k výrobě hliníkových fólií pro výsekové díly pro aplikace v letadlech, domácích spotřebičích a automobilovém průmyslu.

Výhoda:

  • Varianta hliníkové lepicí pásky 3M™ 425 s ochranným papírem
  • Tepelně vodivý lepicí páska, který podporuje odvod tepla a zvyšuje účinnost ohřevu a chlazení pro ochranu materiálů citlivých na teplotu
  • Odolné vůči chemikáliím, které chrání povrchy při odstraňování nátěrů a jiných chemických maskovacích operacích
  • Akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost a může být odstraněno bez zanechání zbytků po maskování
  • Plamen, počasí, vlhkost a odolnost proti UV záření
  • lepicí páska s tepelnou a světlou reflexí, která chrání povrchy a zvyšuje účinnost osvětlovacích systémů
  • UL certifikováno podle UL 746C a UL certifikováno podle UL 723, třída ″L″ jako samozhášecí materiál

Doporučení:

  • Připojte chladicí cívky k chladničkám
  • Byla založena v automobilovém a leteckém průmyslu
  • Vhodné jako bariéra proti vlhkosti (např.
  • B.
  • Bílé zboží)
  • Pro stínění před tepelným zářením