3M™ Aluminium Tape 427, Zilver, 150 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100053742
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100053742
EAN/GTIN 50051125853441
Nummer fabrikant 7100053742
L-nummer L01310 411

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
De combinatie van robuust aluminium en duurzame lijm maakt langdurig gebruik zonder problemen mogelijk
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 150 mm
Lage ontvlambaarheid (klasse L)

Omschrijving:

3M™ aluminium tape 427, 0.12 mm dikte. Van liner voorziene tape 425, zachte aluminium drager voorzien van een acrylaat lijm

Kenmerk:

Hoge performance aluminium tape, 0.07 mm dikke drager, met liner
Gestanste aluminium delen voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 746C, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)
Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.
Met uiterst ingenieuze acrylaatlijm voor een lange levensduur en te verwijderen zonder resten achter te laten, zelfs na zware afplaktoepassingen
Bestand tegen brand, weersinvloeden, vocht en uv-straling
Hitte- en lichtreflecterende tape die het oppervlak beschermt en de lichtopbrengst vergroot
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid

Tip:

Bevestiging van koelspiralen aan koelkasten
Gevestigd in de automobiel- en vliegtuigbouw
Geschikt als vochtscherm (b.v. witgoed)
Voor afscherming tegen warmtestraling