3M™ UHMW polyethylenová posuvná lepicí páska 5425, průhledná, 18 mm x 20 mm, 0,08 mm, výseková

Artiklové číslo: 7100039698
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100039698
EAN / GTIN 04046719923014
Číslo výrobce 7100039698
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Posuvná páska 3M™ UHMW Polyethylene 5425 se často používá v obecných průmyslových aplikacích ke snížení vrzání a chrastění způsobeného vibracemi nebo opotřebením kovů a plastů. Páska UHMW-PE (polyethylen s ultravysokou molekulovou hmotností) je odolná vůči chemikáliím a oděru, což zajišťuje její dlouhou životnost. Lepicí páska je opatřena ochranným papírem, takže ji lze zpracovávat do výsekových dílů. Akrylátové lepidlo je do značné míry odolné vůči rozpouštědlům a olejům. Nejlépe přilne k materiálům s vysokou povrchovou energií. Je ideální pro aplikace, které vyžadují vyšší chemickou odolnost a nízký koeficient tření a zahrnují pohyblivé díly a/nebo materiály. Tato páska s hladkým povrchem se používá především v leteckém, automobilovém, tiskařském, údržbářském a opravárenském průmyslu. UHMW polyethylen (PE) je termoplast, který má dobrou kombinaci vlastností, takže je ideální pro aplikace, kde se vyžaduje odolnost proti oděru a mazivost. Ve svém rozsahu provozních teplot může páska z UHMW polyethylenu nabídnout následující výhody: A. Vynikající odolnost proti oděru: Trvanlivější než mnoho typů PTFE a jiných materiálů v nepřilnavých a kluzných aplikacích B. Nízký koeficient tření: Překonávají ho pouze výrobky z PTFE C. Samomazná: Lze ji často použít v aplikacích, kde není možné použít maziva kvůli souvisejícím nečistotám D. Absorpce hluku: Vysoká schopnost absorpce energie snižuje hlučnost strojů a systémů Možné oblasti použití: - Ochrana palivových článků proti oděru - Těsnění, která přicházejí do styku s mnoha korozivními chemikáliemi - Spirálové ovinutí kabelových svazků pro ochranu před hydraulickými kapalinami - Oddělení různorodých kovů pro zabránění opotřebení a chemické korozi - Vynikající pro těžké povrchy, kde je vyžadována průhlednost - Vodicí lišty a rampy, které vyžadují odolnější povrch odolný proti rozpouštědlům

Výhoda:

  • Odolné proti oděru, odolné vůči olej a dalším rozpouštědlům
  • Snižte koeficient tření a vytvořte hladké povrchy
  • Omezte skřípání, klepání a další hluk způsobený pohybem
  • Ideální pro výrobu výsekových dílů v různých délkách a tvarech

Doporučení:

  • Pro různé aplikace s těžkým nárazem nebo kluznou vložkou