• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425, Transparent, 18 mm x 20 mm, 0.08 mm, Die Cut

Artikel-Nr.: 7100039698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100039698
EAN / GTIN 04046719923014
Herstellernummer 7100039698
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425 wird häufig in allgemeinen industriellen Anwendungen verwendet, um durch Vibration verursachte Quietsch- und Klappergeräusche oder den Verschleiß von Metall und Kunststoffen zu verringern. Das UHMW-PE-Klebeband (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht) ist chemikalienbeständig und abriebfest und sorgt damit für eine lange Haltbarkeit. Das Klebeband ist mit einem Schutzpapier ausgestattet, sodass es sich zu Stanzteilen verarbeiten lässt. Der Acrylat-Klebstoff ist weitgehend lösungsmittel- und ölbeständig. Er haftet am besten auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die eine höhere Chemikalienbeständigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten erfordern und bewegliche Teile und/oder Materialien beinhalten. Dieses mit einer glatten Oberfläche ausgestattete Klebeband wird vorwiegend in der Raumfahrt-, Automobil- und Druckbranche sowie für die Wartung und Instandhaltung verwendet. UHMW-Polyethylen (PE) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der über eine gute Kombination von Eigenschaften verfügt, sodass er sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. In seinem Gebrauchstemperaturbereich kann UHMW-Polyethylen-Klebeband die folgenden Vorteile bieten: A. Hervorragende Abriebfestigkeit: Länger haltbar als viele Arten von PTFE und andere Materialien in Antihaft- und Gleitanwendungen B. Niedriger Reibungskoeffizient: Wird nur von den PTFE-Produkten übertroffen C. Selbstschmierend: Kann oft in Anwendungen verwendet werden, bei denen Schmiermittel wegen der damit verbundenen Verunreinigungen nicht möglich sind D. Geräuschdämpfend: Durch das hohe Energieabsorptionsvermögen wird der Geräuschpegel von Maschinen und Anlagen gedämpft Mögliche Einsatzbereiche: • Abriebschutz für Brennstoffzellen • Dichtungen, die mit vielen korrosiven Chemikalien in Kontakt kommen • Spiralförmige Umwicklung von Kabelbäumen zum Schutz vor Hydraulikflüssigkeiten • Trennung unterschiedlicher Metalle, um Verschleiß und chemische Korrosion zu verhindern • Ausgezeichnet für stark beanspruchte Oberflächen, bei denen Transparenz erforderlich ist • Führungsschienen und Rampen, die eine haltbarere, lösungsmittelbeständige Oberfläche benötigen

Vorteil:

  • Abriebfest, gegenüber Öl und anderen Lösungsmitteln beständig
  • Den Reibungskoeffizienten verringern, um leicht gleitende Oberflächen zu erzeugen
  • Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche verringern, die durch Bewegungen entstehen
  • Ideal zur Herstellung von Formstanzteilen in verschiedenen Längen und Formen

Empfehlung:

  • Für verschiedene Anwendungen mit starkem Schlagverschleiß oder Gleiteinsatz