Klempířské upínací kleště, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 709701 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Šířka čelistí 80 mm
Rozsah upnutí 45 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087
Číslo výrobce 709701 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlášť široké a ploché čelisti. Stabilní korpus z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Vhodné zejména k přidržení, ohýbání a lemování plechů.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 7.