Vanadiové kombinované kleště, chromované, izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 701710 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vlastnost čelistí ozubené
Rukojeť Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene®
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701710 160
EAN / GTIN 4045197501400
Číslo výrobce 701710 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.