Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 701601 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série KNIPEXtend
Celková délka 140 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,8 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí ozubené
Rukojeť Vícesložkové pouzdro
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Číslo výrobce 03 05 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode-Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool-Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Poznámka:

Předchozí model č. 701600 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.