Kombinované kleště, leštěné, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 701500 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,8 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí ozubené
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Kleště černě atramentované, hlava leštěná
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Číslo výrobce 03 01 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.