{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 180 mm | |
| Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
| Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
| Standardi | DIN ISO 5746 | |
| Kahva | 2K-kahvankuori | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
| Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
| Pinta | kiiltävä | |
| kipinöimätön | ei | |
| Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
| Tuotekoodi | 700450 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197283511 | |
| Valmistajan numero | 700450 180 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |