Silové kombinované kleště, lesklé, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 700450 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,8 mm
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rukojeť 2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lesklá
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700450 200
EAN / GTIN 4045197283528
Číslo výrobce 700450 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.