Alternativa k tomuto produktu:

Silové kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 700340 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,5 mm
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rukojeť Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene®
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Číslo výrobce 700340 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, sdobře uchopitelným povrchem Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.