• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Silové kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 700340 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 200 mm
Vlastnosti Funkce řezání
Označení výrobce Kraft-Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 2,2 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,8 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá; Oranžová
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700340 200
EAN / GTIN 4045197416933
Číslo výrobce 700340 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.