Tangenassortiment, 4-delig VDE-isolatie 4

Artikelnummer: 700121 4
op aanvraag
Op voorraad
1.633 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal tangen 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700121 4
EAN/GTIN 4045197892010

Omschrijving

Uitvoering:

Kop en scharnier blank, handgreep met meercomponenten-bekleding. Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Levering:

1 Combinatietang nr. 701852: Maat 180
1 Halfronde tang recht nr. 713351: Maat 200
1 Zijsnijtang nr. 725351: Maat 160
1 Striptang nr. 728761: Maat 160

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen