3M™ ATG lepicí fólie 976, průhledná, 19 mm x 25 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000116578
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® ATG
Označení výrobce 3M™ 976; 976
Barva Transparentní
Teplota skladování od -40 °C
Teplota skladování do 25 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 6,6 N/mm
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 80 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka L 55 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116578
EAN / GTIN 05010027101166
Číslo výrobce 7000116578
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Průhledná lepicí fólie 3M™ 976 bez nosiče má velmi vysokou okamžitou přilnavost. Lepicí fólie 0,05 mm tloušťka a až +80°C (krátkodobě +120°C) odolná vůči teplotám se vyznačuje dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP).

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 0,05
  • Nosný materiál: Přenosová lepicí páska
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 6,6
  • Odolnost vůči teplotám: 80 °C (dny, týdny), až 120 °C (minuty, hodiny)

Výhoda:

  • Rychlé a snadné zpracování s ručním dávkovačem ATG700
  • Univerzálně použitelné na mnoha substrátech
  • Dobrá adhezní pevnost na nízkoenergetických površích
  • Až do +80°C (krátce +120°C) odolná vůči teplotám na krátkou dobu
  • Dobrá adhezní pevnost na nízkoenergetických površích
  • Vysoká okamžitá odpovědnost

Doporučení:

  • Sestavte lišty, panely, emblémy, značky, reklamní materiály, dekorativní díly
  • Nízkoenergetické materiály
  • Pro lepení dekorativních výlisků na nábytek a zavazadla
  • Pro lepení štítků na hračky
  • Pro upevnění těsnění nebo pěn