Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Incolora, 19 mm x 25 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116578
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
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
Serie Scotch® ATG
Denominación del fabricante 3M™ 976; 976
Color transparente
Temperatura de almacenamiento desde -40 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 25 °C
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 6,6 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 80 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad
Longitud L 55 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000116578
EAN / GTIN 05010027101166
Número del fabricante 7000116578
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Evite el desorden y tener que limpiar con nuestra cinta Scotch® transferidora 976 ATG, versátil, práctica, rápida y fácil de usar. Se trata de una cinta transferidora de alta pegajosidad, alta adhesión inicial y buen poder de sujeción en diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado. Se utiliza con la pistola aplicadora de cinta transferidora Scotch® ATG.

Característica:

  • Color: Transparente
  • Espesor total [mm]: 0,05
  • Material de base: Cinta adhesiva de transferencia
  • Adhesivo: Acrilato
  • Resistencia al pelado [Newton/cm]: 6,6
  • Resistencia a altas temperaturas: 80 °C (días, semanas), hasta 120 °C (minutos, horas)

Ventaja:

  • Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
  • El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG.
  • Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
  • El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar.
  • No genera desorden ni requiere limpiar.
  • Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos.
  • Es más seguro que los adhesivos termofusibles.
  • Úselo como cinta de alta pegajosidad con excelente capacidad de adhesión inicial y buen poder de sujeción.

Recomendación:

  • Fijación de muestras de tejidos en libros de muestras
  • Montaje de expositores de puntos de venta
  • Unión de tiras de molduras a muebles o equipaje
  • Fijación de etiquetas en juguetes de plástico
  • Fije juntas o espumas