Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 976, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm

Réf.: 7000116578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116578
EAN / GTIN 05010027101166
Réf. fabricant 7000116578

Description

Exécution:

Adhésif acrylique
Films adhésifs sans support
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 19 mm
Bonne adhérence sur les surfaces à faible énergie

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif ATG 976 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun

Caractéristique(s):

Adhésif acrylique// Adhésif acrylique
Film d'adhésif sans support// Film d'adhésif sans support
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Utilisation universelle sur de nombreux supports// Utilisation universelle sur de nombreux supports
Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie// Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate

Remarque(s):

Montage de baguettes décoratives, de caches, d'emblèmes, d'enseignes, de matériel publicitaire, de pièces de décoration
Matériaux à faible énergie
Pour le collage de baguettes décoratives sur les meubles et les bagages
Pour coller des étiquettes sur des jouets
Pour la fixation de joints ou de mousses