Popis:
Průmyslový standard pro kontinuální lepení 3M™ 906B splicing tape pro výměnu rolí je vodou dispergovatelný a již dlouho je průmyslovým standardem díky své vysoké počáteční přilnavosti a vynikající smykové pevnosti. Náš 3 mil (0,075 mm) silný, modrý lepicí páska je vyroben z lehké tkaniny s oboustranným povlakem, který se skládá z vysoce přilnavého, odpuditelného lepidla s vysokou smykovou pevností a odstranitelným, snadno loupitelným ochranným papírem. lepicí páska s vynikající tepelnou odolností až do 204°C. Doporučené aplikace: • Výměna role na offline povlakovací stroji • Splovací lepicí páska na automatickém spojovacím stroji zabraňuje kontaminaci plnicího materiálu netažitelným spojovacím materiálem díky materiálu dispergovatelnému ve vodě, oddělování spojů již není nutné. lepicí páska je rozpustný ve vodě, tj. rozpustný ve vodě, a zabraňuje kontaminaci papírového odpadu nerozpustným materiál. Splňuje nebo překračuje metodu A TAPPI UM-213, čímž přispívá k úsporám práce a vyšší hodnotě odpadního papíru. Všechny komponenty lepicího a nosného materiálu splňují požadavky předpisů o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176 170 a 21 CFR 176 180. Tento přípravek lepicí páska se nedoporučuje pro změny hotových válečků nebo v případě, že by mohlo dojít ke krvácení. Běžící lisy znamenají spokojené zákazníky po celá desetiletí, výrobky 3M se používají v papírnách a tiskárnách, což přispívá k vyšší kvalitě výrobků a vyšší efektivitě práce. Od neustálého lepení papírových pásů až po klišé montáž a balení hotového výrobku se můžete spolehnout na řešení a služby 3M.
Výhoda:
- Vysokopevnostní lepidlo s vysokou pevností ve smyku pro kontinuální lepení a lepení na jádru válce
- 100% odpuditelný – bez odpadového oddělení spojů: Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A.
- Splňuje požadavky nařízení o nepřímých potravinářských přídatných látkách, jak je popsáno v 21 CFR 176 170 a 21 CFR 176 180
- Vynikající tepelná odolnost až do 204°C.
- Nízká dehydratace i nízká vlhkost
Doporučení:
- Oboustranná lepicí páska pro změnu letícího válce ″zig-zag″ na povlakovém stroji.
- lepicí páska má vysokou počáteční pevnost lepidla a velmi dobrou pevnost ve střihu