Description:
Une norme industrielle pour le déroulage à la volée Le Ruban déroulable à la volée et retriturable 3M™ 906B est une norme de l'industrie pour le déroulage à la volée, car il offre une grande prise humide initiale et une excellente résistance au cisaillement. Le ruban offre une excellente résistance à la chaleur jusqu'à une température de 204 °C. Applications recommandées : • Déroulage à la volée sur une coucheuse hors machine • Ruban d'épissure sur un équipement de jointage automatique Prévient la contamination par cassure des matériaux d'épissure non retriturables La construction retriturable signifie qu'il n'est pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets. La dispersibilité dans l'eau du ruban élimine le risque de contamination par cassure dans les usines à papier avec un matériau non retriturable. Il respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, de sorte qu'il contribue à économiser les coûts de main-d'œuvre et à augmenter la valeur des déchets de papier. Tous les composants de l'adhésif et du support répondent aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180. Ce ruban n'est pas recommandé pour les épissures de rouleaux finies ou lorsque des suintements et des bavures apparaissent. Gardez les presses en marche et vos clients reviennent Depuis des décennies, les produits 3M sont utilisés dans les usines à papier et les imprimeries pour améliorer la qualité du travail et l'efficacité de la production. Du jointage de papier au montage des plaques et à l'emballage du produit fini, vous pouvez compter sur 3M pour des solutions et un service tout au long de vos opérations.
Avantage(s):
- Adhésif à forte adhérence et résistance élevée au cisaillement pour les applications d'épissure volante et de départ
- Construction entièrement retriturable, il n'est donc pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets : respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A
- Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.
- Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C
Recommandation(s):
- ruban adhésif double face pour le changement de rouleau volant ″zig-zag″ sur la machine de couchage.
- Le ruban adhésif a une force d'adhérence initiale élevée et une très bonne résistance au cisaillement