• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 906B, Blau, 50 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7000116492
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 906B
Herstellerbezeichnung Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 906B
Farbe blau
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial Gewebe
Temperaturbeständig bis 204 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Montage; Verkleben
Eigenschaften hitzerefklektierend; wasserfest
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,08 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000116492
EAN / GTIN 05010027523098
Herstellernummer 7000116492
L-Nummer L01310 621
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Industriestandard für die Endlosverklebung 3M™ Spleißklebeband 906B für den fliegenden Rollenwechsel ist wasserdispergierbar und dank seiner hohen Anfangshaftkraft und ausgezeichneten Scherfestigkeit seit Langem ein Industriestandard. Unser 3 mil (0,075 mm) dickes, blaues Klebeband besteht aus einem leichtgewichtigen Gewebe mit beidseitiger Beschichtung aus einem haftstarken, repulpierbaren Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit und einem ebenfalls repulpierbaren, leicht ablösbaren Schutzpapier. Klebeband mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit bis zu 204 °C. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Fliegender Rollenwechsel an einer Offline-Streichmaschine • Spleißklebeband auf automatischer Spleißmaschine Verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial Dank des wasserdispergierbaren Materials entfällt die Abfalltrennung der Spleiße. Das Klebeband ist wasserdispergierbar, das heißt in Wasser löslich, und vermeidet eine Verunreinigung des Papierausschusses mit nicht repulpierbarem Material. Es erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, und trägt damit zur Einsparung von Arbeitskosten und zu einem höheren Wert des Abfallpapiers bei. Alle Bestandteile von Klebstoff und Trägermaterial erfüllen die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben. Dieses Klebeband wird nicht empfohlen für Fertigrollenwechsel oder wenn es zu einem Ausbluten kommen kann. Laufende Pressen bedeuten zufriedene Kunden Seit Jahrzehnten sind 3M Produkte in Papierfabriken und Druckereien im Einsatz und tragen zu einer höheren Qualität der Erzeugnisse und höheren Effizienz der Arbeit bei. Von der Endlosverklebung von Papierbahnen bis zur Klischeemontage und Verpackung des fertigen Produkts können Sie sich auf Lösungen und Leistungen von 3M verlassen.

Vorteil:

  • Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern
  • 100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
  • Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben
  • Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C
  • Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit

Empfehlung:

  • Doppelseitiges Klebeband für den fliegender Rollenwechsel ″zick-zack″ auf der Streichmaschine.
  • Das Klebeband hat eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeiten

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb