3M™ Lepící přenosová 9485PC, průhledná, 19 mm x 55 m, 0,127 mm

Artiklové číslo: 7000115673
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000115673
EAN / GTIN 05010027783003
Číslo výrobce 7000115673
L-číslo L01310 1090
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Převodní lepicí páska 9485 PC z lepicí řady 3M™ 350 je film vyrobený z modifikovaného akrylátového lepidla, který má vynikající adhezní sílu jak na nízkoenergetických, tak na vysoce energetických površích. Díky své relativní tloušťka 0,135 milimetrů je lepicí páska vhodný i pro použití na mírně nerovných nebo drsných površích. Jeho dobrá smyková pevnost a odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům jej činí vhodným i v obtížných podmínkách prostředí. Chlazení agresivního lepidla až na 2 °C až 10 °C výrazně zlepšuje jeho zpracovatelnost, například při děrování.

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 0,13
  • Nosný materiál: Papírové rouno
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 16,3
  • Odolnost vůči teplotám: 150 °C (dny, týdny), 230 °C (minuty, hodiny)

Výhoda:

  • 135 µm silný přenos lepicí páska.
  • PE potažený ochranný papír vhodný pro použití v procesu liftingového děrovače.
  • Vyhovuje specifikaci UL.
  • Vysoká pevnost lepidla a pevnost ve střihu.
  • Vynikající odolnost vůči teplotě a rozpouštědlům.
  • Vynikající přilnavost k plastům a pěnu.
  • Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.
  • Obsahuje lepidlo vyztužené vlákny pro zvýšení stability role při nízké šířky.
  • Určeno pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200°C.
  • Ideální pro lepení různých materiálů.
  • Pro spojování relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím
  • Silnější verze 9482PC
  • Vláknová výztuž v lepidle
  • Dobrá smyková pevnost
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Doporučení:

  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Spojovací, upevňovací a laminovací materiály, jako je kov, lak, sklo, dřevo, keramika nebo plast
  • Používá se k upevnění pěny a těsnění
  • Pro upevnění a upevnění v sestavě výrobku
  • Pro lepení tenkých kovových desek