Leírás:
A Transfer ragasztószalaggalag 9485 PC a 3M™ ragasztó sorozat 350 egy módosított akrilát ragasztó fólia, amely kiváló ragasztószalagilárdsággal rendelkezik mind az alacsony energiájú, mind a nagy energiájú felületeken. A 0,135 milliméteres relatív vastagság-értéke miatt a ragasztószalaggalag enyhén egyenetlen vagy durva felületeken is használható. Jó nyírószilárdsága és fizikai és kémiai hatásokkal szembeni ellenállása miatt nehéz környezeti körülmények között is alkalmas. Az agresszív ragasztó 2 °C-ra 10 °C-ra történő hűtése jelentősen javítja a feldolgozhatóságot, például lyukasztáskor.
Jellemző:
- Szín: Átlátszó
- Teljes vastagság [mm]: 0,13
- Hordozóanyag: Papírvlies
- Ragasztóanyag: akrilát
- Húzódási szilárdság [Newton/cm]: 16,3
- Hőállóság: 150 °C (napok, hetek), 230 °C (percek, órák)
Előny:
- 135 µm vastag transzfer ragasztószalag.
- PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz.
- Megfelel az UL specifikációnak.
- Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság.
- Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság.
- Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz.
- Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.
- Szálerősítésű ragasztót tartalmaz, hogy növelje a tekercs stabilitását alacsony szélességek mellett.
- Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve
- Ideális különböző anyagok ragasztásához.
- Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel
- A 9482PC vastagabb változata
- Szálerősítés a ragasztóban
- Jó nyírószilárdság
- Nagyon jó kémiai ellenállás
- Nagyon magas hőmérséklet és UV ellenállás
Ajánlás:
- Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
- Összekötő, rögzítő és lamináló anyagok, mint például fém, lakk, üveg, fa, kerámia vagy műanyag
- Hab és tömítések rögzítésére szolgál
- A termék összeszerelésében való tartáshoz és rögzítéshez
- Vékony fémlemezek ragasztásához