3M™ SFTW-202A Tenkostěnné teplem smrštitelné trubičky, bílé, 19/9,5 mm, 25 m

Artiklové číslo: 7000099004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada SFTW-202A
Označení výrobce 3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS); Značka CE
Barva Bílá
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Vhodné pro materiál univerzální použití
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolné vůči chemikáliím; odolný proti vibracím; odolný vůči vlhkosti; tepelně vodivý
Maximální odolnost vůči teplotě 135 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099004
EAN / GTIN 08712403052204
Číslo výrobce 7000099004
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplem smrštitelná hadička 3M™ SFTW-202A je barevně kódována pro rychlou a snadnou identifikaci jádra. Tato neštěrbinová samozhášecí hadice se používá jako smršťovací a elektrická izolace pomocí kabelových spojek nebo koncových uzávěrů. Hadice s redukčním poměrem 2:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Hadice je ideální pro lehké postroje, protipožární kryty, značení kabelů, kabelové svazky a balení součástí. Je teplotně odolný od -55 do 135 °C. je také UL-listed, BWB-certifikovaný podle K16/99085, testován podle IEC60684-2-212 typ A, VDE-certifikovaný a vyhovuje RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Samozhášecí hadice určená pro 600V aplikace
  • Dobrá chemická odolnost
  • Samozhášecí
  • Odolný proti plísňovým infektům
  • Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Doporučení:

  • Elektrická izolace
  • Ochrana před mechanickými vlivy
  • Barevné kódování

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "SFTW-202A" Zobrazit všechny