{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SFTW-202A | |
| Référence fabricant | 3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Directive / Marquage | directive RoHS; marquage CE | |
| Couleur | blanc | |
| Température d’utilisation minimale | -55 °C | |
| Température d’utilisation maximale | 135 °C | |
| Pour matériau | utilisation universelle | |
| Caractéristiques joint | résistance au vieillissement; résistance aux intempéries; résistance aux produits chimiques; résistance à l’humidité; résistant aux vibrations | |
| Résistance max. à la température jusqu’à | 135 °C | |
| Type de produit | rubans d’étanchéité | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 7000099004 | |
| EAN / GTIN | 08712403052204 | |
| Réf. fabricant | 7000099004 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |