3M™ Vázací rouno na olej T-150, 480 mm x 40 m, 1 ks v balení

Artiklové číslo: 7000088321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-150
Označení výrobce 3M™ Ölbindevlies Rolle T-150
Obal volné
Barva Modrá; Bílá
Materiál Polypropylen (PP)
Délka 40 m
Šířka 0,48 m
Počet 1 ks
Oblast použití OIL
Vlastnosti Ekologické; Hydrofobní
Druh produktu koberec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000088321
EAN / GTIN 05010027678576
Číslo výrobce 7000088321
L-číslo L01130 108725
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flís vázající olej je vyroben z inertních syntetických vláken, produkt „T“ je vyroben převážně z polypropylenu. Lehký a bezprašný výrobek má vysokou kapacitu a snižuje úsilí o likvidaci na minimum. Role se snadno řeže a je vhodná pro rychlé použití na větších vodních plochách. Může být také použit k udržování pobřeží a pobřeží čisté nebo k ukládání použitých pojiv na něj.

Výhoda:

  • Ideální pro absorpci olej v oblastech, kde se vyskytuje voda
  • Může být vyždímaná a opakovaně použita mnohokrát
  • Může být navržen tak, aby se zabránilo rozlití na pracovních plochách
  • Může být přizpůsoben pro malé plochy nebo určen pro otevřené vody, pobřeží nebo odvodňovací proudy