• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ölbindevlies Rolle T-150, 480 mm x 40 m, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000088321
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-150
Herstellerbezeichnung 3M™ Ölbindevlies Rolle T-150
Verpackung lose
Farbe blau; weiß
Material Polypropylen (PP)
Länge 40 m
Breite 0,48 m
Anzahl 1 St.
Einsatzgebiet OIL
Eigenschaft hydrophob; umweltverträglich
Produktart Teppich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000088321
EAN / GTIN 05010027678576
Herstellernummer 7000088321
L-Nummer L01130 108725
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ölbindevlies besteht aus inerten Synthetikfasern, das ’T’ Produkt besteht hauptsächlich aus Polypropylen. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Die Rolle lässt sich problemlos zuschneiden und ist für den schnellen Einsatz auf größeren Wasserflächen geeignet. Sie kann auch für die Sauberhaltung von Küsten und Ufern verwendet werden oder um benutzte Bindemittel darauf zu lagern.

Vorteil:

  • Ideal, um Öl in Bereichen zu absorbieren, wo auch Wasser auftritt
  • Kann ausgewrungen und viele Male wiederverwendet werden
  • Kann zur Vorbeugung gegen Verschüttungen auf Arbeitsflächen ausgelegt werden
  • Kann für kleine Bereiche zugeschnitten oder auf offenen Gewässern, Küstenlinien oder Abflussströmen ausgelegt werden

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb