3M™ Absorbente de Hidrocarburos de Alta Capacidad, Rollo T-150, 480 mm x 40 m, 1/caja

Número de artículo: 7000088321
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Serie T-150
Denominación del fabricante 3M™ Ölbindevlies Rolle T-150
Embalaje sueltos
Color azul; blanco
Material Polipropileno (PP)
Longitud 40 m
Anchura 0,48 m
Cantidad 1 ud.
Campo de aplicación OIL
Propiedad Capacidad hidrófoba; Respeta el medio ambiente
Tipo de producto moqueta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000088321
EAN / GTIN 05010027678576
Número del fabricante 7000088321
Número L L01130 108725
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El vellón de unión de aceite está hecho de fibras sintéticas inertes, el producto ″T″ está hecho principalmente de polipropileno. El producto ligero y libre de polvo tiene una alta capacidad y reduce el esfuerzo de eliminación al mínimo. El rollo es fácil de cortar y es adecuado para un uso rápido en superficies de agua más grandes. También se puede utilizar para mantener limpias las costas y las costas o para almacenar carpetas usadas en él.

Ventaja:

  • El rollo absorbente se utiliza para cubrir grandes vertidos o como medida de preacaución en áreas donde puedan producirse grandes derrames